

CHF 716.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 774.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 716.00 | - |
4+ | CHF 623.00 | 12.99% |
10+ | CHF 546.00 | 23.74% |
20+ | CHF 491.00 | 31.42% |
30+ | CHF 458.50 | 35.96% |
50+ | CHF 446.50 | 37.64% |
100+ | CHF 431.50 | 39.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |