

CHF 584.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 631.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 584.50 | - |
4+ | CHF 503.00 | 13.94% |
10+ | CHF 441.00 | 24.55% |
20+ | CHF 393.50 | 32.68% |
30+ | CHF 367.50 | 37.13% |
50+ | CHF 358.00 | 38.75% |
100+ | CHF 345.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.39 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Maß nach French R | NF-R39 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |