

CHF 700.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 700.00 | - |
4+ | CHF 609.50 | 12.93% |
10+ | CHF 534.50 | 23.64% |
20+ | CHF 480.50 | 31.36% |
30+ | CHF 448.50 | 35.93% |
50+ | CHF 437.00 | 37.57% |
100+ | CHF 422.00 | 39.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |