

CHF 689.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 744.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 689.00 | - |
4+ | CHF 598.00 | 13.21% |
10+ | CHF 524.50 | 23.88% |
20+ | CHF 472.50 | 31.42% |
30+ | CHF 441.00 | 35.99% |
50+ | CHF 429.50 | 37.66% |
100+ | CHF 414.00 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |