

CHF 272.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 272.00 | - |
4+ | CHF 233.50 | 14.15% |
10+ | CHF 205.00 | 24.63% |
20+ | CHF 183.00 | 32.72% |
30+ | CHF 170.50 | 37.32% |
50+ | CHF 166.50 | 38.79% |
100+ | CHF 160.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |