

CHF 516.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 558.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 516.50 | - |
4+ | CHF 444.00 | 14.04% |
10+ | CHF 389.50 | 24.59% |
20+ | CHF 348.00 | 32.62% |
30+ | CHF 325.00 | 37.08% |
50+ | CHF 316.50 | 38.72% |
100+ | CHF 305.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |