

CHF 677.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 732.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 677.50 | - |
4+ | CHF 582.50 | 14.02% |
10+ | CHF 510.50 | 24.65% |
20+ | CHF 458.00 | 32.40% |
30+ | CHF 427.50 | 36.90% |
50+ | CHF 416.50 | 38.52% |
100+ | CHF 401.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |