

CHF 394.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 426.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 394.50 | - |
4+ | CHF 337.50 | 14.45% |
10+ | CHF 296.00 | 24.97% |
20+ | CHF 265.50 | 32.70% |
30+ | CHF 247.50 | 37.26% |
50+ | CHF 241.00 | 38.91% |
100+ | CHF 233.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |