

CHF 655.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 708.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 655.00 | - |
4+ | CHF 564.00 | 13.89% |
10+ | CHF 494.50 | 24.50% |
20+ | CHF 441.50 | 32.60% |
30+ | CHF 412.00 | 37.10% |
50+ | CHF 401.00 | 38.78% |
100+ | CHF 387.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |