

CHF 226.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 226.50 | - |
4+ | CHF 194.50 | 14.13% |
10+ | CHF 170.50 | 24.72% |
20+ | CHF 152.50 | 32.67% |
30+ | CHF 142.50 | 37.09% |
50+ | CHF 138.50 | 38.85% |
100+ | CHF 134.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.4 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 038 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |