

CHF 247.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 247.00 | - |
4+ | CHF 211.50 | 14.37% |
10+ | CHF 185.50 | 24.90% |
20+ | CHF 166.00 | 32.79% |
30+ | CHF 155.00 | 37.25% |
50+ | CHF 151.00 | 38.87% |
100+ | CHF 145.50 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |