

CHF 494.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 534.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 494.00 | - |
4+ | CHF 424.00 | 14.17% |
10+ | CHF 371.50 | 24.80% |
20+ | CHF 333.50 | 32.49% |
30+ | CHF 311.50 | 36.94% |
50+ | CHF 303.50 | 38.56% |
100+ | CHF 292.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |