

CHF 410.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 443.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 410.00 | - |
4+ | CHF 353.50 | 13.78% |
10+ | CHF 310.00 | 24.39% |
20+ | CHF 275.50 | 32.80% |
30+ | CHF 257.50 | 37.20% |
50+ | CHF 250.50 | 38.90% |
100+ | CHF 242.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |