

CHF 6'135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'631.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6'135.00 | - |
4+ | CHF 5'560.00 | 9.37% |
10+ | CHF 5'515.00 | 10.11% |
20+ | CHF 5'470.00 | 10.84% |
30+ | CHF 5'430.00 | 11.49% |
50+ | CHF 5'350.00 | 12.80% |
100+ | CHF 5'310.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |