

CHF 4'826.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'216.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'826.00 | - |
4+ | CHF 4'374.00 | 9.37% |
10+ | CHF 4'340.00 | 10.07% |
20+ | CHF 4'306.00 | 10.77% |
30+ | CHF 4'274.00 | 11.44% |
50+ | CHF 4'209.00 | 12.78% |
100+ | CHF 4'178.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |