

CHF 616.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 616.50 | - |
4+ | CHF 530.00 | 14.03% |
10+ | CHF 465.00 | 24.57% |
20+ | CHF 416.50 | 32.44% |
30+ | CHF 388.50 | 36.98% |
50+ | CHF 378.50 | 38.61% |
100+ | CHF 364.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |