

CHF 469.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 506.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 469.00 | - |
4+ | CHF 403.50 | 13.97% |
10+ | CHF 353.50 | 24.63% |
20+ | CHF 315.00 | 32.84% |
30+ | CHF 294.00 | 37.31% |
50+ | CHF 286.50 | 38.91% |
100+ | CHF 277.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |