

CHF 401.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 433.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 401.00 | - |
4+ | CHF 344.50 | 14.09% |
10+ | CHF 302.00 | 24.69% |
20+ | CHF 269.50 | 32.79% |
30+ | CHF 251.50 | 37.28% |
50+ | CHF 245.00 | 38.90% |
100+ | CHF 237.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |