

CHF 5'870.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'345.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'870.00 | - |
4+ | CHF 5'320.00 | 9.37% |
10+ | CHF 5'275.00 | 10.14% |
20+ | CHF 5'235.00 | 10.82% |
30+ | CHF 5'195.00 | 11.50% |
50+ | CHF 5'120.00 | 12.78% |
100+ | CHF 5'080.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |