

CHF 229.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 229.00 | - |
4+ | CHF 197.50 | 13.76% |
10+ | CHF 173.00 | 24.45% |
20+ | CHF 154.50 | 32.53% |
30+ | CHF 144.50 | 36.90% |
50+ | CHF 140.50 | 38.65% |
100+ | CHF 135.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 144 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |