

CHF 294.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 294.50 | - |
4+ | CHF 254.00 | 13.75% |
10+ | CHF 222.50 | 24.45% |
20+ | CHF 198.50 | 32.60% |
30+ | CHF 185.00 | 37.18% |
50+ | CHF 180.50 | 38.71% |
100+ | CHF 174.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |