

CHF 593.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 641.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 593.50 | - |
4+ | CHF 510.00 | 14.07% |
10+ | CHF 447.00 | 24.68% |
20+ | CHF 400.00 | 32.60% |
30+ | CHF 373.50 | 37.07% |
50+ | CHF 363.50 | 38.75% |
100+ | CHF 351.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |