

CHF 351.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 351.50 | - |
4+ | CHF 301.50 | 14.22% |
10+ | CHF 264.50 | 24.75% |
20+ | CHF 234.00 | 33.43% |
30+ | CHF 218.50 | 37.84% |
50+ | CHF 213.00 | 39.40% |
100+ | CHF 206.50 | 41.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |