

CHF 367.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 396.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 367.00 | - |
4+ | CHF 317.50 | 13.49% |
10+ | CHF 278.00 | 24.25% |
20+ | CHF 249.00 | 32.15% |
30+ | CHF 232.00 | 36.78% |
50+ | CHF 226.00 | 38.42% |
100+ | CHF 217.50 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |