

CHF 40.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.40 | - |
4+ | CHF 34.70 | 14.11% |
10+ | CHF 30.40 | 24.75% |
20+ | CHF 27.20 | 32.67% |
30+ | CHF 25.40 | 37.13% |
50+ | CHF 24.70 | 38.86% |
100+ | CHF 23.90 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |