

CHF 217.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 217.50 | - |
4+ | CHF 187.00 | 14.02% |
10+ | CHF 164.00 | 24.60% |
20+ | CHF 146.50 | 32.64% |
30+ | CHF 137.00 | 37.01% |
50+ | CHF 133.50 | 38.62% |
100+ | CHF 128.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 142 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |