

CHF 358.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 358.00 | - |
4+ | CHF 308.50 | 13.83% |
10+ | CHF 270.50 | 24.44% |
20+ | CHF 242.50 | 32.26% |
30+ | CHF 226.50 | 36.73% |
50+ | CHF 220.50 | 38.41% |
100+ | CHF 212.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |