

CHF 324.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.00 | - |
4+ | CHF 279.00 | 13.89% |
10+ | CHF 244.50 | 24.54% |
20+ | CHF 217.50 | 32.87% |
30+ | CHF 203.00 | 37.35% |
50+ | CHF 198.00 | 38.89% |
100+ | CHF 191.00 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |