

CHF 541.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 585.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 541.50 | - |
4+ | CHF 467.00 | 13.76% |
10+ | CHF 409.50 | 24.38% |
20+ | CHF 364.50 | 32.69% |
30+ | CHF 340.50 | 37.12% |
50+ | CHF 331.50 | 38.78% |
100+ | CHF 320.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |