

CHF 245.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 245.00 | - |
4+ | CHF 210.00 | 14.29% |
10+ | CHF 184.50 | 24.69% |
20+ | CHF 165.00 | 32.65% |
30+ | CHF 154.00 | 37.14% |
50+ | CHF 150.00 | 38.78% |
100+ | CHF 144.50 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |