

CHF 5'180.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'599.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'180.00 | - |
4+ | CHF 4'693.00 | 9.40% |
10+ | CHF 4'657.00 | 10.10% |
20+ | CHF 4'621.00 | 10.79% |
30+ | CHF 4'586.00 | 11.47% |
50+ | CHF 4'517.00 | 12.80% |
100+ | CHF 4'483.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |