

CHF 202.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 202.50 | - |
4+ | CHF 174.00 | 14.07% |
10+ | CHF 152.50 | 24.69% |
20+ | CHF 136.50 | 32.59% |
30+ | CHF 127.50 | 37.04% |
50+ | CHF 124.00 | 38.77% |
100+ | CHF 119.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.25 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |