

CHF 514.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 556.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 514.50 | - |
4+ | CHF 442.00 | 14.09% |
10+ | CHF 387.50 | 24.68% |
20+ | CHF 346.00 | 32.75% |
30+ | CHF 323.00 | 37.22% |
50+ | CHF 314.50 | 38.87% |
100+ | CHF 303.50 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |