

CHF 297.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 321.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 297.00 | - |
4+ | CHF 256.00 | 13.80% |
10+ | CHF 224.50 | 24.41% |
20+ | CHF 200.50 | 32.49% |
30+ | CHF 187.50 | 36.87% |
50+ | CHF 182.50 | 38.55% |
100+ | CHF 176.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |