

CHF 4'994.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'398.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'994.00 | - |
4+ | CHF 4'525.00 | 9.39% |
10+ | CHF 4'490.00 | 10.09% |
20+ | CHF 4'456.00 | 10.77% |
30+ | CHF 4'422.00 | 11.45% |
50+ | CHF 4'355.00 | 12.80% |
100+ | CHF 4'323.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 532.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |