

CHF 159.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.50 | - |
4+ | CHF 136.00 | 14.73% |
10+ | CHF 119.50 | 25.08% |
20+ | CHF 107.00 | 32.92% |
30+ | CHF 99.60 | 37.55% |
50+ | CHF 97.00 | 39.18% |
100+ | CHF 93.50 | 41.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |