

CHF 224.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 224.50 | - |
4+ | CHF 193.00 | 14.03% |
10+ | CHF 169.00 | 24.72% |
20+ | CHF 151.50 | 32.52% |
30+ | CHF 141.50 | 36.97% |
50+ | CHF 137.50 | 38.75% |
100+ | CHF 133.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.09 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |