

CHF 231.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 231.00 | - |
4+ | CHF 199.50 | 13.64% |
10+ | CHF 175.00 | 24.24% |
20+ | CHF 156.50 | 32.25% |
30+ | CHF 146.00 | 36.80% |
50+ | CHF 142.00 | 38.53% |
100+ | CHF 137.00 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |