

CHF 301.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 325.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 301.50 | - |
4+ | CHF 258.50 | 14.26% |
10+ | CHF 226.50 | 24.88% |
20+ | CHF 203.00 | 32.67% |
30+ | CHF 189.50 | 37.15% |
50+ | CHF 184.50 | 38.81% |
100+ | CHF 178.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |