

CHF 439.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 475.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 439.50 | - |
4+ | CHF 378.50 | 13.88% |
10+ | CHF 332.00 | 24.46% |
20+ | CHF 296.50 | 32.54% |
30+ | CHF 276.50 | 37.09% |
50+ | CHF 269.50 | 38.68% |
100+ | CHF 259.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |