

CHF 206.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 206.00 | - |
4+ | CHF 177.00 | 14.08% |
10+ | CHF 155.00 | 24.76% |
20+ | CHF 139.00 | 32.52% |
30+ | CHF 129.50 | 37.14% |
50+ | CHF 126.00 | 38.83% |
100+ | CHF 122.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |