

CHF 4'256.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'600.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'256.00 | - |
4+ | CHF 3'857.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'827.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'798.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'769.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'712.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'685.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 499.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |