

CHF 462.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 499.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 462.50 | - |
4+ | CHF 396.50 | 14.27% |
10+ | CHF 348.00 | 24.76% |
20+ | CHF 311.00 | 32.76% |
30+ | CHF 290.00 | 37.30% |
50+ | CHF 282.50 | 38.92% |
100+ | CHF 273.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |