

CHF 292.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 292.50 | - |
4+ | CHF 251.50 | 14.02% |
10+ | CHF 220.50 | 24.62% |
20+ | CHF 197.00 | 32.65% |
30+ | CHF 184.00 | 37.09% |
50+ | CHF 179.50 | 38.63% |
100+ | CHF 173.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |