

CHF 185.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 185.50 | - |
4+ | CHF 159.50 | 14.02% |
10+ | CHF 140.00 | 24.53% |
20+ | CHF 125.00 | 32.61% |
30+ | CHF 117.00 | 36.93% |
50+ | CHF 114.00 | 38.54% |
100+ | CHF 109.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48.9 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |