

CHF 265.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 265.00 | - |
4+ | CHF 229.00 | 13.58% |
10+ | CHF 201.00 | 24.15% |
20+ | CHF 179.00 | 32.45% |
30+ | CHF 167.00 | 36.98% |
50+ | CHF 162.50 | 38.68% |
100+ | CHF 157.00 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |