

CHF 4'096.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'427.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'096.00 | - |
4+ | CHF 3'712.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'684.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'655.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'627.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'573.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'546.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 479.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |