

CHF 342.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 370.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 342.50 | - |
4+ | CHF 294.50 | 14.01% |
10+ | CHF 258.50 | 24.53% |
20+ | CHF 230.00 | 32.85% |
30+ | CHF 214.50 | 37.37% |
50+ | CHF 209.00 | 38.98% |
100+ | CHF 202.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |