

CHF 4'411.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'768.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'411.00 | - |
4+ | CHF 3'998.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'967.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'936.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'906.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'848.00 | 12.76% |
100+ | CHF 3'819.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 468.76 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 466 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |