

CHF 199.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 199.00 | - |
4+ | CHF 171.50 | 13.82% |
10+ | CHF 150.00 | 24.62% |
20+ | CHF 134.50 | 32.41% |
30+ | CHF 125.50 | 36.93% |
50+ | CHF 122.00 | 38.69% |
100+ | CHF 118.00 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |